FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴)

FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。
耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。
薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレステークアップ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCST-S6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235649UCST206S6106102371289
22,700
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
07235658UCST207S6119102371289
26,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
07235667UCST208S61351144916102
33,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
07235685UCST210S61431174916102
38,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07235676UCST209S61371174916102
34,800
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする