FYH インサート軸受ユニット 鋼板製フレーム付きテークアップ形 SBNPTH(円筒穴)

FYH インサート軸受ユニット 鋼板製フレーム付きテークアップ形 SBNPTH(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

SBNPTHは鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせた軽量タイプユニット製品です。
調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することが出来ます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製で、小形
軽量なユニット製品です。
機械本体へのフレームの取付けは、4本のボルトによって行います。
SB形軸受は球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪を持つ、無給油式のグリース密封形深溝玉軸受です。
120度の間隔に配置された2個の内輪の止めねじで簡単で確実に軸に取り付けることの出来る軽荷重~普通荷重用に最適な軽量の軸受です。

形状鋼板製フレーム付テークアップ形タイプ軸受:標準品、軸受箱:鋼板製寸法L(mm)260寸法H(mm)100寸法L1(mm)246寸法A(mm)27寸法J(mm)235(±0.7)寸法H1(mm)90寸法J1(mm)65(±0.7)ねじサイズSBNPTH内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235597SBNPTH204-10020
11,200
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
07235606SBNPTH205-10025
12,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする