FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)

FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。
薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレス狭幅ピロー形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSPA-S6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235701UCSPA204S67630.2(±0.15)30M10×1.552(±0.5)
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
07235710UCSPA206S69442.9(±0.15)36M14×266(±0.5)
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
07235719UCSPA207S611047.6(±0.15)38M14×280(±0.5)
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
07235728UCSPA208S611649.2(±0.15)40M14×284(±0.5)
26,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
07235737UCSPA209S612054.2(±0.15)40M14×290(±0.5)
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする