FYH インサート軸受ユニット ステンレス角フランジ形 UCSF-S6(円筒穴)

FYH インサート軸受ユニット ステンレス角フランジ形 UCSF-S6(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

UCSFはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ四角形フランジユニットです。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレス角フランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSF-S6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235509UCSF204S68626126410
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
07235518UCSF206S610831128310
21,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
07235527UCSF208S6130361610212
28,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
07235536UCSF209S6137381610513
31,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
07235545UCSF210S6143401611113
35,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする