FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシック

FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシック - FYH(日本ピローブロック)

シンプルで経済的、完全自動で信頼性の高いシングルポイント給油器。
シンプルな動作原理/色分けされた時間設定。
透明なインジケーターキャップが付いた丈夫なスチール容器。
透明なエンドコーンによって潤滑剤の残量を表示。
爆発の可能性のある環境でも使用できます。

タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25~130滴点(℃)潤滑剤:185増ちょう剤潤滑剤:Li/CaNLGIグレード潤滑剤:2ねじサイズパーマクラシック潤滑剤SF01内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
給油
起動ネジ色別
吐出量(ml/日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235615SF01-1212ヶ月(at20℃)灰色0.33(at20℃)
9,270
6,498
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
07235631SF01-33ヶ月(at20℃)緑色1.3(at20℃)
9,270
6,498
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
07235640SF01-66ヶ月(at20℃)赤色0.67(at20℃)
9,270
6,498
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする