FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X

FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ  H300X・H2300X - FYH(日本ピローブロック)
ねじサイズH内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d1(Φmm)
商品状態
寸法B2(mm)
寸法d2(mm)
寸法B1(mm)
適合スリーブ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235281H2324X110-22155112A2324
13,30011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
07235290H2326X115-23165121A2326
15,80013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
07235299H2328X125-24180131A2328
18,50016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
07235308H305X20-83829A305X
670599
599
659(税込)
当日出荷
返品不可
07235317H306X25-84531A306X
800719
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
07235326H307X30-95235A307X
860769
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
07235335H308X35-105836A308X
970869
869
956(税込)
当日出荷
返品不可
07235351H309X40-116539A309X
1,080969
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
07235360H310X45-127042A310X
1,2101,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
07235369H311X50-127545A311X
1,3501,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
07235378H312X55-138047A312X
1,4501,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
07235387H313X60-148550A313X
1,7501,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
51046278H313X【ワケあり】60※理由あり(未使用・未開封)148550A313X
1,6201,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする