曜日別特売

FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴)

FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレスピロー形ユニットタイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSP-S6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235421UCSP202XS612730.2301395
9,580
9,098
10,008(税込)
当日出荷
返品不可
07235430UCSP204S612733.3301395
9,420
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
07235439UCSP205S614036.53013105
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
07235448UCSP208S618449.24017137
21,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
07235457UCSP209S6190544017146
24,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする