曜日別特売

FYH インサート軸受ユニット ステンレス印ろう付き丸フランジ形 UCSFC-S6(円筒穴)

FYH インサート軸受ユニット ステンレス印ろう付き丸フランジ形 UCSFC-S6(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

UCSFCはステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた丸形のフランジです。
取付け面に印ろうを持つ軸受箱で印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取付けることが出来ます。
薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品寸法N(mm)12(±0.2)寸法A1(mm)10ねじサイズUCSFC-S6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法J(mm)
軸径d(Φmm)
寸法J1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235396UCSFC204S610021782055.1
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
07235405UCSFC206S6125231003070.7
21,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする