FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴)

FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

UCSFLはステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れたひし形ユニットです。薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレスひしフランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSFL-S6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235466UCSFL204S6601132612(±0.2)90(±0.5)
9,420
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
07235475UCSFL207S6851613416(±0.2)130(±0.5)
18,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07235491UCSFL209S61001883819(±0.2)148(±0.5)
24,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07235500UCSFL210S61061974019(±0.2)157(±0.5)
27,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする