遠赤電気ストーブ【カーボンヒーター】 ヒーター

遠赤電気ストーブ【カーボンヒーター】  ヒーター コイズミ 遠赤電気ストーブ【カーボンヒーター】  ヒーター コイズミ 遠赤電気ストーブ【カーボンヒーター】  ヒーター コイズミ 遠赤電気ストーブ【カーボンヒーター】  ヒーター コイズミ 遠赤電気ストーブ【カーボンヒーター】  ヒーター コイズミ 遠赤電気ストーブ【カーボンヒーター】  ヒーター コイズミ 遠赤電気ストーブ【カーボンヒーター】  ヒーター コイズミ

コンパクトで狭い場所にも置きやすい
消し忘れ防止機能搭載モデル
2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能
・カーボンヒーター搭載
・400W/200W切替
・二重安全転倒スイッチ
・5時間自動通電オフ

幅(mm)130 質量(kg)1.7 ホワイト 高さ(mm)460 奥行(mm)155 消費電力(W)400 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.8 電源自動OFF5時間自動オフ機能 動作切換スイッチ切/200W/400W タイマー1/2/3時間オフタイマー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07235877 KKH0440W
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする