ウルトラファインバブル タッチレス キッチンシャワー水栓
ウルトラファインバブル機能搭載タッチレスキッチン水栓
手をかざしてオンオフのセンサー式
超微細のウルトラファインバブルが汚れに付着して素早く洗浄
食器洗いを時短で節水
引き出し式ノズル
水流切り替え機能(シャワー/泡沫)
自動止水機能(10分)
電池残量お知らせ機能
停電時も使用可能
電池寿命2年(1日100回想定)
用途節水、節約に。Arromic アラミック ウルトラファインバブル 超微細気泡 タッチレスシャワー水栓 キッチンシャワー水栓 自動水栓
セット内容シャワー水栓本体、六角棒レンチ取付治具、六角取付治具、ゴムパッキン、プラスチックパッキン、金属パッキン、ゴムパッキン、ナット、ガイドナット、ホースストッパー、電池ケース、コントロールボックス、綱手、結束バンド3本、単三電池4本
材質ABS樹脂、SUS304 、亜鉛合金
質量(kg)31
適合場所キッチン
使用環境温度(℃)1~50以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×27×130
給電方式電池式
内容量1個
注意
※商品のみのお届けとなります。取り付け工事が別途必要になります。※壁掛けタイプ、ツーホールタイプの水栓には取り付けできません。
※単水栓(水またはお湯だけを出す蛇口)には取り付けできません。