壁紙フック透明

壁紙フック透明 清和産業 壁紙フック透明 清和産業

・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです
・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。
・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。

用途
貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面
はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面
材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン 寸法(mm)99×150×20(パッケージ込) 内容量1個
注意
※使用説明書をよくご覧の上、注意事項をお守りいただいてご使用ください。
※はがした後、接着剤のシミなどが残る恐れがあります。
※屋外での使用はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SH-005 07260395
SH-005 07260395
07260395 SH-005 24 2個
オープン
149
164 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SH-004 07260386
SH-004 07260386
07260386 SH-004 26 4個
オープン
149
164 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする