300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685

300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685 - MOTUL

4STモーターサイクルエンジン用オイル
エステル・コア・テクノロジー採用全合成油
新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。
Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。
さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。
OFF ROAD 10W-30は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。

用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性内容量1個(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07261068-
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする