曜日別特売

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ - スイデン
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0電源コード(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグポッキンプラグ仕様始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07261251SS-25EL-1PT
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07261251SS-25EL-1PT66086365MJ-ASPH26ASS-25EL-1PT スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 66086365スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なしモノタロウ1台
56,980
税込62,678
冷媒R32の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする