曜日別特売

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ - スイデン
(1件のレビュー)
周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
電源(V)
本体質量(kg)
定格出力(kW)
風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07261226SS-25DL-1TJRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。10034圧縮機:0.75冷風側:5.2/6.0、排熱側:9.1/10.6
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261208SS-25DL-3TJRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。3相20034圧縮機:0.75冷風側:5.1/5.9、排熱側:9.2/10.6
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261217SS-25EL-1TJRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。10032圧縮機:0.78冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
07261199SS-25EL-3TJRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。3相20033圧縮機:0.75冷風側:5.7/6.6、排熱側:9.5/11.0
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07261217SS-25EL-1T07261251SS-25EL-1PTSS-25EL-1T 洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン 07261251洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン1台
119,800
欠品中
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 野外での荷物仕分け作業
運輸・通信業

熱中症対策で購入しました。
大きさ、風量共にちょうどよく、快適に作業ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする