Tシャツ プリマート

Tシャツ プリマート DIKE Tシャツ プリマート DIKE Tシャツ プリマート DIKE

天然由来素材を織り込んだ37.5テクノロジーRを採用。ウエア内を人間の理想的な温度:37.5℃に保ちます。暖かいときには熱を放出し、寒いときには熱を維持させます。速乾性があり、身体の表面から素早く汗を取り除きます。水分を静電気で引き寄せて水分を皮膚から引き離し、べたつき感をなくします。ヤシ炭が用いられているので防臭効果があります。繊維に頑丈な活性粒子が埋め込まれているので、これらの機能が長続きします。ウエア内を最適な相対湿度:37.14%に保ちます。

材質コットン63%、ポリエステル (37.5Rテクノロジー) ネロブラック サイズS 機能防臭 生地ウーブンハニカムファブリック 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07265837 92138/300-S
8,500
7,898
8,688 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする