いじり止めドライバー

いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしているので、手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。

内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
全長L2(mm)
軸長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072649274856-T7T737外形:214550
3,810
3,398
3,738(税込)
90日以内出荷
返品不可
072649364856-T8T850外形:2.315560
3,810
3,398
3,738(税込)
90日以内出荷
返品不可
072649454856-T9T950外形:2.515560
3,810
3,398
3,738(税込)
90日以内出荷
返品不可
072649614856-T10T1026外形:2.717580
3,810
3,398
3,738(税込)
90日以内出荷
返品不可
072649704856-T15T1552外形:3.317580
4,200
3,598
3,958(税込)
90日以内出荷
返品不可
072649794856-T27T2758外形:5230115
5,580
4,898
5,388(税込)
90日以内出荷
返品不可
072649884856-T40T4086外形:6.6240115
7,110
6,198
6,818(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする