イジリドメドライバー

イジリドメドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー。

内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
全長L2(mm)
軸長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072644374656-T8NT835外形:2.314560
3,550
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
072644464656-T9NT935外形:2.514560
3,550
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
072644554656-T10NT1039外形:2.716580
3,550
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
072644714656-T15NT1539外形:3.316580
3,560
3,198
3,518(税込)
90日以内出荷
返品不可
072644804656-T20NT2042外形:3.8205100
3,810
3,398
3,738(税込)
90日以内出荷
返品不可
072644894656-T25NT2550外形:4.4205100
4,200
3,698
4,068(税込)
90日以内出荷
返品不可
072644984656-T27NT2790外形:5230115
4,450
3,798
4,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
072645074656-T30NT3090外形:5.5230115
4,700
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
返品不可
072645164656-T40NT40120外形:6.6240115
5,590
4,998
5,498(税込)
90日以内出荷
返品不可
072645254656-T45NT45118外形:7.8255130
5,970
5,298
5,828(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする