プロユースに最適なタフなキャリングケース。樹脂製のため軽量。5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができる。引き出しはどんな順番でも挿入可能。トップカバーとフロントカバーの両方とも閉じることができる。2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレイと、トップカバーに下に2つの透明な引き出し用カバーが付属。伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属。ブレーキ付のキャスターを2つ追加することも可能(別売)。伸縮自在のハンドルにて快適に移動。耐油性に優れる。収容能力は20kgまで。反射フィルム付き、暗い環境で作業する際の安全性を向上させます。