オフセットマイナスドライバー

オフセットマイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)オフセットマイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

DIN 5200センターハンドルは耐衝撃性プラスチックで覆われていますクロムバナジウム、クロムメッキ。

用途マイナスネジ用質量(g)69全長L(mm)150刃先厚(mm)a:1.2刃先幅寸法(mm)b:8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726217910546-4
3,830
3,598
3,958(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする