STAHLWILLE(スタビレー)
グリッププライヤー
上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
全長(mm)
175
質量(g)
365
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
最大25
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265320
6563 2 175
¥7,890
¥
7,398
¥8,138
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください