曜日別特売

キッチンクリーナーソフトBk

キッチンクリーナーソフトBk - アイセン

水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(特殊粒子加工)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。キズをつけずに洗えるソフトタイプです。

材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)ポリウレタンフォーム高さ(mm)105質量(g)10縦(mm)35横(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266178KF111
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする