曜日別特売

ハイメタル30g

ハイメタル30g - アイセン

抗菌効果のある銅とニッケルのソフトな合金を、細かいカールで球状に巻いたクリーナーです。抗菌効果で細菌の繁殖を抑制します。持ちやすく、油汚れやコゲつき、サビなどがきれいに落とせ手入れも簡単です。

材質銅+ニッケル高さ(mm)65質量(g)30縦(mm)30横(mm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266135KA227
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする