曜日別特売

交換用バスライト

交換用バスライト - アイセン

ソフト素材でキズをつけずに、きれいに洗えます。BLA11 バスライトの交換用としてお使いください。

材質ナイロン、ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布高さ(mm)130質量(g)15縦(mm)40横(mm)92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266291BLA12
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする