アイセン
泡だつバススポンジ・ナイロン
ザラついた湯アカやガンコな汚れ落としに最適なスポンジです。収納に便利なつりヒモ付です。穴あきウレタン採用。 洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡だちます。
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
160
質量(g)
20
縦(mm)
45
横(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266257
BS001
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください