アイセン
ckトイレポット・W
シンプルなデザインに機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレポット。開閉部にワンポイントのアルミ製取っ手を付けていますので開閉しやすい。コーナーや壁にピッタリと収まります。
材質
本体:ABS樹脂 リング:ポリプロピレン 持ち手:アルミ
高さ(mm)
140
質量(g)
149
縦(mm)
90
横(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266318
TN211
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください