曜日別特売

トルクドライバーセット

トルクドライバーセット - SLOKY(スローキー)トルクドライバーセット - SLOKY(スローキー)トルクドライバーセット - SLOKY(スローキー)トルクドライバーセット - SLOKY(スローキー)トルクドライバーセット - SLOKY(スローキー)トルクドライバーセット - SLOKY(スローキー)トルクドライバーセット - SLOKY(スローキー)

規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。

用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)内容量1セット
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※代表画像です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07278376TOK-06-TX06TX60.6
7,700
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
07278401TOK-06-TX08TX81.2
7,700
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
07278410TOK-06-TX09TX91.4
7,700
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
07278559TOK-06-06IP6IP0.6
8,500
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
07278568TOK-06-07IP7IP0.9
8,500
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
07278577TOK-06-08IP8IP1.2
8,500
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
07278586TOK-06-09IP9IP1.4
8,500
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする