STAHLWILLE(スタビレー)
スリッパー
スタイリッシュなデザインのルームスリッパ底面はEVA素材で滑りにくくフローリングでの歩行も安心ソールは約10mmと厚めで長時間履いても快適デイリーユースはもちろん、プレゼントとしても最適。
用途
屋内用
寸法(mm)
25-27
材質(本体)
ポリエステル
材質(ソール)
EVA
内容量
1足
注意
※屋外では使用しないでください。
※色落ちや、色移り、変色する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273038
9197-0121JP
ブラック
¥1,600
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
07273047
9197-0122JP
グレー
¥1,600
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください