曜日別特売

トップボックス

トップボックス - STAHLWILLE(スタビレー)トップボックス - STAHLWILLE(スタビレー)トップボックス - STAHLWILLE(スタビレー)トップボックス - STAHLWILLE(スタビレー)トップボックス - STAHLWILLE(スタビレー)トップボックス - STAHLWILLE(スタビレー)トップボックス - STAHLWILLE(スタビレー)トップボックス - STAHLWILLE(スタビレー)

横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。 93-TOP-BOX-CADDY を装着することができます。 93/6Aと組み合わせることができます。

質量(kg)32.5ブラック耐荷重(kg)500/【1~4段】30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)477×750×645引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68引出し4段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727437793-TOPBOX
228,270
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする