スナップリングプライヤー

スナップリングプライヤー - STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤー - STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤー - STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤー - STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤー - STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤー - STAHLWILLE(スタビレー)

頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。

全長(mm)140内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ハンドル
仕上
先端チップ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072751386545 4 102A0105ディップコーティングヘッド:ポリッシュ仕上げΦ0.9
8,880
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
072751476545 4 101A195ギザ付クロームメッキヘッド:マットクロームメッキΦ1.3
7,530
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする