STAHLWILLE(スタビレー)
スナップリングプライヤー
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。
全長(mm)
210
サイズ
A3
質量(g)
205
ハンドル
ギザ付クロームメッキ
仕上
ヘッド:マットクロームメッキ
先端チップ径(mm)
Φ2.3
適合寸法(mm)
サークリップサイズ:40-100
内容量
1丁
注意
※メイン画像は品番6545 4 002です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07275129
6545 4 003
¥9,040
¥
8,398
¥9,238
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください