STAHLWILLE(スタビレー)
スリーブ
KABELEX用のスリーブ。
用途
1504用
全長(mm)
30
質量(g)
1
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
4.4
適合サイズ(Φmm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272880
1514
¥1,120
¥
999
¥1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください