トルクレンチ差替ヘッド (メガネ)

トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)

ヘッドジョイントサイズ14×18mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド。

長さ(mm)
ジョイント根元からボルト中心部までの長さS:25
質量(g)
160
寸法(inch)
1
ジョイントサイズ(mm)
14×18
メガネ部外径b(mm)
41
メガネ厚さ(mm)
h:17
内容量
1個
注意
※メイン画像は品番732/40-18です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07274770732A/40-1
18,350
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする