絶縁ラチェットセット (ZYKLOP)
IEC 60900に準拠した個別試験済みツールです。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。ツイストロック式のコンパクトな布製ボックスは工具は安全に収納でき、取り出しも簡単です。丈夫な素材で作られた布製のボックスは、表面を損傷から保護し、Wera 2goシステムにドッキングできます。
- セット内容
- Zyklop製ラチェット1/4" x 144 mm (05004866001)、絶縁ソケット6.35mm差込(4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14)×41mm (05005929001・05005931001・05005932001・05005933001・05005934001・05005935001・05005936001・05005937001・05005938001・05005939001・05005940001)、絶縁TORXネジ用保持機能付きビットソケット6.35mm差込(TX10・TX15・TX20・TX25・TX30)×46mm (05005920001・05005921001・05005922001・05005923001・05005925001)、絶縁六角穴付きネジ用保持機能付きビットソケット6.35mm差込(3・4・5・6)×46mm (05005900001・05005901001・05005902001・05005903001)、絶縁エクステンションバー150mm (05003301001)、付属品:マジックテープ 120×50mm
- 品番
- WERA品番:5004967001
- 角度(°)
- 戻り角度(°):4.5
- 差込口
- 1/4 インチ
- 内容量
- 1セット
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ