絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP)
電気設備工事で最も一般的なVDEカップリングです。絶縁構造で100%個別にテスト済みのZyklopラチェットで、最大1,000ボルトまでの安全な作業に対応します。80枚の細かい歯数により、わずか4.5°の短い戻り角度を実現します。極めてスリムなデザインで、ソフトで人間工学に基づいたグリップゾーンを備えているため、非常に狭い場所でも簡単に作業できます。プッシュボタンによる安全なソケットロック、リバースレバーによる便利な方向転換します。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。
- 全長(mm)
- 144
- 品番
- WERA品番:5004866001
- 角度(°)
- 戻り角度(°):4.5
- 差込口
- 1/4 インチ
- 内容量
- 1本
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
























