曜日別特売

コンビネーションレンチセット レール付 (JOKER )

コンビネーションレンチセット レール付 (JOKER ) - Weraコンビネーションレンチセット レール付 (JOKER ) - Weraコンビネーションレンチセット レール付 (JOKER ) - Weraコンビネーションレンチセット レール付 (JOKER ) - Weraコンビネーションレンチセット レール付 (JOKER ) - Weraコンビネーションレンチセット レール付 (JOKER ) - Weraコンビネーションレンチセット レール付 (JOKER ) - Weraコンビネーションレンチセット レール付 (JOKER ) - Wera

高品質のアルミニウム端子ストリップは最大11本のスパナを収納できます。クランピングスプリングがツールを確実に保持します。強力なマグネットで端子ストリップを金属面にしっかりと固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます。ボルトやナットの位置が取れたら、他に工具を使わずに直ちにネジ締めを始められます。ジョーカーのダブルヘックスのスパナ形状により、ナットまたはボルトを落とさずに作業ができます。ジョーカーの開口部には交換可能な硬化金属製プレートが付いており、接触面に施された小さなギザ歯がしっかりと食いついて、錆びついたボルトを回すこともでき、その二つの機能を組み合わせることにより、より高いトルクをかけてもスリップするのを防ぎます。ダブルヘックスデザインにより、回転角が30度になり、裏返す必要がなくなります。一般のスパナレンチが利用できない狭いスペースで重宝されます。

セット内容
コンビネーションラチェットレンチ:5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4inch、(073280・073281・073282・073283・073284・073285・073286・073287)、マグネットレール:30×370mm(136413)。9632 マグネットレール 6000 Joker インチサイズ 1 リングラチェットスパナセット
品番
WERA品番:5020016001
レンチ
レンチサイズ(inch):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
レール(mm)
30×370
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774929020016
¥53,750
¥47,980
¥52,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする