曜日別特売

デジタルトルクドライバー

デジタルトルクドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。

セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書全長(mm)317バッテリー容量(mAh)3.6V 2600内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07275436TORSIOTRONIC1.25690.12~1.2
474,650
449,800
494,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275445TORSIOTRONIC35700.3~3
481,400
449,800
494,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275461TORSIOTRONIC65720.6~6
493,200
449,800
494,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275470TORSIOTRONIC105751~10
504,950
469,800
516,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする