SIGNET(シグネット)
スチールワイヤーブラシ S-VALUE
硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。小型スクレーパー付き。
用途
さび落とし、研磨用に
材質
スクレーパー:スチール
幅(mm)
スクレーパー部:37
質量(g)
171
材質(ブラシ部)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×310×65
材質(ハンドル)
PP
ブラシ寸法(mm)
毛長30、ブラシ部約W20×D140×H30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272505
45655
¥850
¥
729
¥802
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください