TAKENOW
サイトライト
特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性プラスチックハウジングが特徴です。耐衝撃性とメンテナンスフリーです。20V 1.1A ACアダプター
質量(kg)
3.65 (バッテリーパックなし)
スイッチ
10%モード:1000/約10.0時間、25%モード:2500/約4.0時間、50%モード:5000/約2.0時間、100%モード:10000/約1.0時間
使用温度(℃)
-20~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×256×333
バッテリー
PJ1010 TAKENOWバッテリーパック
表示LED
5LEDバッテリーインジケーター (20%-40%-60%-80%-100%)
LED
SMD LED:2700-3500-4500-5500-6500K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07278026
WL4076B
¥
36,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください