ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD500

ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD500 アスベル ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD500 アスベル ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD500 アスベル

お弁当のバリエーションが広がるどんぶり型の保温弁当箱

材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体・中フタ・弁本体:PP、パッキン・エア弁:シリコーンゴム 寸法(mm)128×120×122 アイボリー 容量(mL)500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07272399 -
オープン
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする