曜日別特売

4ポイントソケット

4ポイントソケット - STAHLWILLE(スタビレー)
用途ダイムラークライスラーOM401/421、OM402/422、LA,A,OM403/423、OM470h用・インジェクターポストのプレッシャーナット用全長(mm)72質量(g)151内径(Φmm)【ソケット】21.8外径(Φmm)【ソケット】28.7差込角(sq.)1/2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072826893678
16,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする