STAHLWILLE(スタビレー)
ラジオペンチ
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。
幅(mm)
口先h:3
厚さ(mm)
口先a:2.5
全長(mm)
160
質量(g)
148
仕上
磨き
口先長(mm)
L3:51
幅W(mm)
ジョイント部:16
厚さD(mm)
ジョイント部:9
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07287300
6529 6 160
¥6,920
¥
5,998
¥6,598
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください