曜日別特売

ラジオペンチ

ラジオペンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ラジオペンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ラジオペンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ。

幅(mm)口先h:3厚さ(mm)口先b:2.5全長(mm)160質量(g)146仕上磨き口先長(mm)L3:55長さL2(mm)先曲がり部24幅W(mm)ジョイント部:16厚さD(mm)ジョイント部:9内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072873186731 3 160
10,280
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする