ヘクスローブレンチ

ヘクスローブレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。

サイズT8質量(g)3先端寸法(mm)外形:2.3ハンドル長さ(mm)L2:44ねじサイズM2.5キー長さ(mm)L1:16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728543710766-T8
1,690
1,598
1,758(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする