STAHLWILLE(スタビレー)
L型ヘクスローブレンチ
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ハンドル長さ(mm)
ねじサイズ
キー長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07286329
10766-T9
T9
3
L2:48
T9
L1:16
¥1,900
¥
1,798
¥1,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07286338
10766-T10
T10
3
L2:51
T10
L1:17
¥1,980
¥
1,898
¥2,088
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07286347
10766-T15
T15
5
L2:54
T15
L1:18
¥1,940
¥
1,798
¥1,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07286356
10766-T20
T20
7
L2:57
T20
L1:19
¥2,150
¥
1,998
¥2,198
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07286365
10766-T25
T25
9
L2:60
T25
L1:20
¥2,280
¥
2,198
¥2,418
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07286381
10766-T27
T27
15
L2:64
T27
L1:21
¥2,460
¥
2,398
¥2,638
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07286390
10766-T30
T30
20
L2:70
T30
L1:24
¥2,450
¥
2,398
¥2,638
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07286399
10766-T40
T40
29
L2:76
T40
L1:26
¥2,810
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください