ラチェットコンビネーションレンチ

ラチェットコンビネーションレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。

送り角度(°)5オフセットメガネ部:15°ギア数72内容量1本
注意
※メイン画像は品番17-19です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728409817-21スパナ部b:43.5、メガネ部d:38スパナ部a1:921294275
16,190
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728410717-22スパナ部b:46.5、メガネ部d:41スパナ部a1:1022339285
17,150
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728411617-24スパナ部b:48.5、メガネ部d:45スパナ部a1:1124425296
18,510
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする