SIGNET(シグネット)
ミニラチェセット
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容
ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース
全長(mm)
ミニラチェット:93
ケース色
オレンジ
ケース寸法(mm)
W119×D40×H15
ビット全長(mm)
25
ヘッド幅(mm)
15
ヘッド寸法(mm)
厚さ:10
ギア数
52
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07287896
22048
¥2,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください