曜日別特売

高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420

高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420 - 信越化学工業

KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。

用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体
注意
※規格値ではありません。納期は目安です。在庫無い際は受注生産となりますのでご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07288736KE-4201本(330mL×1本)
オープン
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
07288745KE-4201箱(330mL×10本)
オープン
95,980
105,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする