プロフェッショナルバックパック TECHNICS

プロフェッショナルバックパック TECHNICS - PLANOプロフェッショナルバックパック TECHNICS - PLANOプロフェッショナルバックパック TECHNICS - PLANOプロフェッショナルバックパック TECHNICS - PLANOプロフェッショナルバックパック TECHNICS - PLANOプロフェッショナルバックパック TECHNICS - PLANOプロフェッショナルバックパック TECHNICS - PLANOプロフェッショナルバックパック TECHNICS - PLANO

大きな開口口を持つダブルオープニング部はタブレット、PCも収納可能です。12個のツールホルダー用ポケット。 ドリル、電動ドライバー、電動インパクト、ケーブル、小さな部品のためのポケット付きです。背中はパッド入りで、汗を発散し、蒸れを防ぐ設計になっています。 パッド入りで調節可能なショルダーストラップが付属します。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。

用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。付属品ショルダーストラップ材質ポリエステル質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×500内容量1個
注意
※写真の工具類や部品は付属しません。
※15インチまでのノートパソコン(小さいポケットは13インチ)を収納できますが、パソコンを保護するクッション材は入っていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282935563TB
12,460
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする