PLANO
ヘビーデューティーツールボックス
たっぷり収納タフボックス。亜鉛メッキの金属ハンドル。ロック機構付きで安心。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
10
使用温度範囲(℃)
-45~60
容量(L)
160
耐荷重(kg)
100
内寸(mm)
900×395×420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×500
内容量
1個
注意
※画像の工具類は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07287659
HDP100
¥86,210
¥
79,980
¥87,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください